VIMAR SPA - VIWK41641 KIT PATAVIUM 2F+ A/V TAST.+DISP.OTTONE - K41641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posti interni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tecnica di installazione - 2 fili
Colore del posto esterno - Oro
Con video - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8013406310385
Codice prodotto
VIWK41641
Cod. produttore
K41641
Produttore
VIW
Numero di posti interni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tecnica di installazione:
2 fili
Colore del posto esterno:
Oro
Con video:
sì
Tipi di montaggio posti esterni:
Incassato
Tipi di montaggio posti interni:
Incassato
Espandibile a numero max. di stazioni interne:
2
Materiale posti esterni:
Altro
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
sì
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
2
Sistema d'immagine:
PAL
Viva voce:
sì
Comunicazione interna:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione di teleloop:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Adatto per disabili:
no
Con funzione memoria:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale schermo:
0 mm
Diagonale schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no


