pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK41524 KIT STEELY 2F+ A/V 4 PULSANTI ACCIAIO - K41524

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK41524 KIT STEELY 2F+ A/V 4 PULSANTI ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto esterno - Argento

  • Con video - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013406310323

Codice prodotto

VIWK41524

Cod. produttore

K41524

Produttore

VIW

Numero di posti interni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto esterno:

Argento

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

Incassato

Tipi di montaggio posti interni:

Incassato

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Acciaio inossidabile

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti 41524, 1 unità elettronica audio/video 13F5.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110