pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK41002 KIT AUDIO EVOLUTO IN TLC ESPANDIBILE 2F+ - K41002

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK41002 KIT AUDIO EVOLUTO IN TLC ESPANDIBILE 2F+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Altro

  • Colore del posto esterno - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013406305466

Codice prodotto

VIWK41002

Cod. produttore

K41002

Produttore

VIW

Numero di posti interni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Altro

Colore del posto esterno:

Altro

Con video:

no

Tipi di montaggio posti esterni:

Altro

Tipi di montaggio posti interni:

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Altro

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

sì

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio con ingresso video analogico per telecamera scorporata e teleloop 41002, 1 alimentatore 40110