pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK40542.E2 KIT CITOFONICO BIFAM. VOXIE 40542+40142 - K40542.E2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK40542.E2 KIT CITOFONICO BIFAM. VOXIE 40542+40142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352672598

Codice prodotto

VIWK40542.E2

Cod. produttore

K40542.E2

Produttore

VIW

Numero di posti interni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Argento

Con video:

no

Tipi di montaggio posti esterni:

Incassato

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Viva voce:

no

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40142, 2 citofoni cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti 40542, 1 alimentatore 40100