pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK13002 KIT A/V 2F+ ESPAN.132D+13F7 DIPLAY TAST. - K13002

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK13002 KIT A/V 2F+ ESPAN.132D+13F7 DIPLAY TAST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Altro

  • Colore del posto esterno - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013406306845

Codice prodotto

VIWK13002

Cod. produttore

K13002

Produttore

VIW

Numero di posti interni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Altro

Colore del posto esterno:

Altro

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

Altro

Tipi di montaggio posti interni:

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Altro

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus, alluminio anodizzato elettrolucidato 132D, 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, tasti acciaio inox 13F7, 1 scatola da incasso 9192, 1 alimentatore 40110