pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEZS20 BORDO SENSIBILE DI SICUREZZA 8K2 2M - EZS20

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEZS20 BORDO SENSIBILE DI SICUREZZA 8K2 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406260031

Codice prodotto

VIWEZS20

Cod. produttore

EZS20

Produttore

VIW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Colore:

Altro

Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 2 m