pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEK02 KIT ACTO 600D SCORREVOLI 24V 600KG - EK02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEK02 KIT ACTO 600D SCORREVOLI 24V 600KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con trasmettitore manuale - sì

  • Peso max. del cancello - 600 kg

  • Con interruttore a chiave - sì

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con radioricevitore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406227874

Codice prodotto

VIWEK02

Cod. produttore

EK02

Produttore

VIW

Con trasmettitore manuale:

sì

Peso max. del cancello:

600 kg

Con interruttore a chiave:

sì

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con radioricevitore:

sì

Frequenza del radioricevitore:

433 MHz

Con comando del motore:

sì

Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Contiene: 1 ESM2 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX16 piastra di fissaggio