pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWC333 CORNICE PER 3 PLACCHE 3M ALLUMINIO - C333

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWC333 CORNICE PER 3 PLACCHE 3M ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Argento

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406217813

Codice prodotto

VIWC333

Cod. produttore

C333

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

320 mm

Altezza:

402 mm

Profondità:

39 mm

Cornice parapioggia per 3 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato