VIMAR SPA - VIW938A ALIMENTATORE CITOFONIA SOUND SYSTEM 230V - 938A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tensione d'uscita - 15 V
Tipo di montaggio - Altro
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013406134998
Codice prodotto
VIW938A
Cod. produttore
938A
Produttore
VIW
Applicazione:
Altro
Tensione d'uscita:
15 V
Tipo di montaggio:
Altro
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di corrente:
AC
tensione d'ingresso:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
63.8 mm
Circuito apriporta integrato:
sì
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Indicatori di servizio:
no
Blocco di programmazione:
no