pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW935A COMMUTATORE PER RETI INTERCOMUNICANTI - 935A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW935A COMMUTATORE PER RETI INTERCOMUNICANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406140692

Codice prodotto

VIW935A

Cod. produttore

935A

Produttore

VIW

Funzione:

Commutare

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per videocitofonia con alimentatore 6680 (e portiere elettrico con alimentatori 0931, 931A e 0931/0CT), permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamate differenziato, per il collegamento di più 935A si richiede un trasformatore 0832/030 per ogni commutatore, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA