VIMAR SPA - VIW9313 SCATOLA DA PARETE 3M GRIGIO LUCE - 9313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013406123442
Codice prodotto
VIW9313
Cod. produttore
9313
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
118 mm
Altezza:
402 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete per 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9213, grigio luce RAL 7035


