VIMAR SPA - VIW9312 SCATOLA DA PARETE 2M GRIGIO LUCE - 9312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
EAN
8013406123411
Codice prodotto
VIW9312
Cod. produttore
9312
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
118 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete per 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9212, grigio luce RAL 7035


