VIMAR SPA - VIW9233 CORNICE PER 9 MODULI 3X3 GRIGIO LUCE - 9233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 9
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 318 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406123374
Codice prodotto
VIW9233
Cod. produttore
9233
Produttore
VIW
Numero di unità:
9
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
318 mm
Altezza:
402 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, grigio luce RAL 7035


