VIMAR SPA - VIW9212 CORNICE PER 2 MODULI GRIGIO LUCE - 9212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406122797
Codice prodotto
VIW9212
Cod. produttore
9212
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
118 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 2 moduli, grigio luce RAL 7035


