VIMAR SPA - VIW887U CITOFONO DA PARETE UNIVERSALE BIANCO - 887U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Con video - no
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8013406194091
Codice prodotto
VIW887U
Cod. produttore
887U
Produttore
VIW
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Con video:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Viva voce:
no
Lampade di funzionamento:
no
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo:
0 mm
Diagonale schermo in pollici:
0 inch
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Disattivazione dellechiamate:
no
Comunicazione interna:
sì
Suonerie personalizzabili:
no
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


