VIMAR SPA - VIW8016 MODULO TASTIERA X SERRATURA GRIGIO LUCE - 8016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Altro
Numero di pulsanti per chiamata - 0
Colore - Grigio
Larghezza - 97 mm
Altezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406174444
Codice prodotto
VIW8016
Cod. produttore
8016
Produttore
VIW
Tecnica di installazione:
Altro
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Colore:
Grigio
Larghezza:
97 mm
Altezza:
111 mm
Modulo tastiera per apertura serratura codificata, con uscita a relè per apertura serratura e uscita supplementare per pilotaggio relè 170/001, richiede alimentatore 6582, grigio luce RAL 7035


