pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW755S SUPPORTO PARETE 8M VIDEOC. TAB 4,3+VITI - 755S

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW755S SUPPORTO PARETE 8M VIDEOC. TAB 4,3+VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406308634

Codice prodotto

VIW755S

Cod. produttore

755S

Produttore

VIW

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Altro

Supporto 8 moduli per installazione a parete videocitofono serie Tab 4,3 su scatola incasso 8 moduli videocitofonia 6149 e scatola 8 moduli (4+4) Vimar V71318, V71718, con viti