pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW753A BASE DA TAVOLO TAB BIANCO - 753A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW753A BASE DA TAVOLO TAB BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Apparecchio da tavolo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406259806

Codice prodotto

VIW753A

Cod. produttore

753A

Produttore

VIW

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Colore:

Bianco

Base da tavolo per videocitofono e citofono serie Tab, bianco