VIMAR SPA - VIW7509/M KIT CITOFONICO 2F+ M/BIF. TAB JR+13F1 - 7509/M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posti interni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tecnica di installazione - 2 fili
Colore del posto interno - Bianco
Colore del posto esterno - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8013406307668
Codice prodotto
VIW7509/M
Cod. produttore
7509/M
Produttore
VIW
Numero di posti interni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tecnica di installazione:
2 fili
Colore del posto interno:
Bianco
Colore del posto esterno:
Grigio
Con video:
no
Tipi di montaggio posti esterni:
A parete
Tipi di montaggio posti interni:
A parete
Espandibile a numero max. di stazioni interne:
2
Materiale posti esterni:
Alluminio
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
2
Sistema d'immagine:
PAL
Viva voce:
no
Comunicazione interna:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione di teleloop:
sì
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Adatto per disabili:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale schermo:
0 mm
Diagonale schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no