VIMAR SPA - VIW6948 ALIMENTATORE DIGIBUS 230V 60VA - 6948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tensione d'uscita - 12 V
Tipo di montaggio - Altro
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8013406131478
Codice prodotto
VIW6948
Cod. produttore
6948
Produttore
VIW
Applicazione:
Altro
Tensione d'uscita:
12 V
Tipo di montaggio:
Altro
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di corrente:
DC
tensione d'ingresso:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
208 mm
Larghezza:
135 mm
Profondità:
72 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Indicatori di servizio:
sì
Blocco di programmazione:
no