VIMAR SPA - VIW6923 ALIMENTATORE DUE FILI PLUS 230V SUPPLEM. - 6923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tensione d'uscita - 28 V
Tipo di montaggio - Altro
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007352685628
Codice prodotto
VIW6923
Cod. produttore
6923
Produttore
VIW
Applicazione:
Altro
Tensione d'uscita:
28 V
Tipo di montaggio:
Altro
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di corrente:
DC
tensione d'ingresso:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
115 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
65 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Indicatori di servizio:
no
Blocco di programmazione:
no