VIMAR SPA - VIW6624 VIDEOCITOFONO INCASSO DIGIBUS BIANCO - 6624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Sistema bus
Con video - sì
Tipo di montaggio - A parete
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8013406208811
Codice prodotto
VIW6624
Cod. produttore
6624
Produttore
VIW
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Con video:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Viva voce:
sì
Lampade di funzionamento:
no
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo:
8.89 mm
Diagonale schermo in pollici:
3.5 inch
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Disattivazione dellechiamate:
no
Comunicazione interna:
sì
Suonerie personalizzabili:
sì
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
141 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
59 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


