pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6582.1 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE REGOLABILE - 6582.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW6582.1 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tensione d'uscita - 10.5 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406318169

Codice prodotto

VIW6582.1

Cod. produttore

6582.1

Produttore

VIW

Applicazione:

Altro

Tensione d'uscita:

10.5 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

230 V

Altezza:

118.4 mm

Larghezza:

71.8 mm

Profondità:

59 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vd.c., 13 ,5 Vd.c. e 18 Vd.c., alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm