VIMAR SPA - VIW46NVR.64 NVR 64CH H.265 - 46NVR.64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 64
Capacità di memoria per disco rigido - 48 TB
Potenza massima PoE - 0 W
Numero max. di ingressi di comando - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013406311399
Codice prodotto
VIW46NVR.64
Cod. produttore
46NVR.64
Produttore
VIW
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
64
Capacità di memoria per disco rigido:
48 TB
Potenza massima PoE:
0 W
Numero max. di ingressi di comando:
0
Con segnalatore di movimento video:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Assorbimento di potenza:
15 W
Numero di connettori RJ45:
2
Velocità di trasmissione max.:
1000 Mbit/s
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
2
Numero delle porte PoE:
0
Power over Ethernet:
Senza
Sistemi operativi:
LINUX
Numero di videocamere preautorizzate:
64
Numero di slot per dischi rigidi:
8
Numero di dischi fissi installati:
8
Supporta RAID 0:
sì
Supporta RAID 1:
sì
Supporta RAID 5:
sì
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
436 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
445 mm
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Compatibile RAID 6:
sì
Compatibile RAID 10:
sì
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


