VIMAR SPA - VIW46NVR.04PSN NVR 4CH POE 6MPX H.265S HDD 1TB NDAA - 46NVR.04PSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Capacità di memoria per disco rigido - 10 TB
Potenza massima PoE - 40 W
Numero max. di ingressi di comando - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8007352742789
Codice prodotto
VIW46NVR.04PSN
Cod. produttore
46NVR.04PSN
Produttore
VIW
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Capacità di memoria per disco rigido:
10 TB
Potenza massima PoE:
40 W
Numero max. di ingressi di comando:
0
Con segnalatore di movimento video:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Assorbimento di potenza:
9 W
Numero di connettori RJ45:
1
Velocità di trasmissione max.:
100 Mbit/s
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
4
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Sistemi operativi:
Altro
Numero di videocamere preautorizzate:
4
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
269 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
380 mm
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Desktop
Compatibile RAID 6:
no
Compatibile RAID 10:
no