pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46910.H22B MONITOR LED 22IN INGRESSI VGA/HDMI - 46910.H22B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46910.H22B MONITOR LED 22IN INGRESSI VGA/HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Diagonale schermo in pollici - 22 inch

  • Formato immagine - 16:9

  • Montaggio su rack possibile - no

  • Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA - 200x200

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352739031

Codice prodotto

VIW46910.H22B

Cod. produttore

46910.H22B

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Nero

Diagonale schermo in pollici:

22 inch

Formato immagine:

16:9

Montaggio su rack possibile:

no

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

200x200

Larghezza:

490 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitor LCD 22? backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosita 250 cd/m?, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 15 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 490x370x137 mm