pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46558.2812E KIT AHD 8 CANALI 2 X TLC BULLET VF 5MPX - 46558.2812E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46558.2812E KIT AHD 8 CANALI 2 X TLC BULLET VF 5MPX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di videocamere - 2

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Tipologia costruttiva - Forma a proiettile

  • Tecnica di trasmissione - Altro

  • Capacità di memoria supporto di memoria incluso - 1000 GB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722392

Codice prodotto

VIW46558.2812E

Cod. produttore

46558.2812E

Produttore

VIW

Numero di videocamere:

2

Sistema d'immagine:

PAL

Tipologia costruttiva:

Forma a proiettile

Tecnica di trasmissione:

Altro

Capacità di memoria supporto di memoria incluso:

1000 GB

Supporto di memoria:

Disco fisso

Adatto per l'installazione ad angolo:

no

Adatto ad uso esterno:

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

8

Alimentazione integrata per la telecamera:

numero di telecamere in dotazione:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modello telecamera:

Standard (fisso)

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Incassato/incorporato:

no

Telecamera a immagine termica:

no

Con segnalatore di movimento video:

Con lampada IR:

Numero di punti immagine (megapixel):

5

archiviazione basata su cloud:

no

Grado di protezione (IP) camera:

IP66

Collegamento della camera tramite cavo:

Numero di connettori RJ45:

1

Collegamento della camera senza fili:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di connettore:

Altro

Con monitor:

no

Camera con memoria interna:

256 GB

Numero di collegamenti HDMI:

1

numero di collegamenti Mini HDMI:

0

Numero di connettori DVI:

0

Numero di ingressi DisplayPort (DP):

0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP):

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

numero di collegamenti BNC:

8

Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 8+4 canali AHD/IP compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES08), 2 bullet AHD 5Mpx ottica varifocale 2,8-12 mm, D&Ncon filtro IR meccanico (cod. 4651.2812ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)