pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46540.H16 DVR AHD 16 CANALI 1080P - 46540.H16

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46540.H16 DVR AHD 16 CANALI 1080P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406274939

Codice prodotto

VIW46540.H16

Cod. produttore

46540.H16

Produttore

VIW

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

Numero di collegamenti HDMI:

1

Con DVD:

no

numero di collegamenti Mini HDMI:

0

Alimentatore ridondante:

no

Numero di connettori DVI:

0

Assorbimento di potenza:

15 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

100 Mbit/s

Numero di ingressi DisplayPort (DP):

0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP):

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

numero di collegamenti BNC:

16

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte USB-A:

0

Power over Ethernet:

Senza

Numero di porte USB-C:

2

Sistemi operativi:

LINUX

Supporta H.264 Codec:

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Supporta H.265 Codec:

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta Motion JPEG Codec:

Supporta MPEG-4 Codec:

no

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

con l'analisi IA integrata:

Supporta RAID 5:

no

con analisi audio integrata:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

380 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

268 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

risoluzione di registrazione max.:

8 MP

DVR Ibrido a 16+4 canali AHD/IP/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB con slot libero per espansione max 3TB, Pentaplex, H.264, funzione CsC, supporta AHD fino a 1080P (Full-HD@25 fps) e IP fino a 3 Mpx (3Mpx@12fps, Full-HD@25 fps), uscite audio 1 in/1 out, uscite per gestione allarmi 4 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscite BNC (solo CVBS), VGA, HDMI, fino a Full HD, Ethernet RJ45, mascheratura di privacy, motion detection, interfaccia web integrata, software CVM, controllo da smartphone e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc, 2 A incluso. Dimensioni 380x286x52 mm