VIMAR SPA - VIW46534.037BP TLC PINHOLE AHD 1080P OB. 3,7MM - 46534.037BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 3.7...3.71 mm
Power over Ethernet - Senza
Tipologia costruttiva - stampo con foro a spillo
Telecamera a immagine termica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013406309570
Codice prodotto
VIW46534.037BP
Cod. produttore
46534.037BP
Produttore
VIW
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
3.7...3.71 mm
Power over Ethernet:
Senza
Tipologia costruttiva:
stampo con foro a spillo
Telecamera a immagine termica:
no
modulare (obiettivo e fotocamera separati):
no
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Comando del pannello:
DC
Collegamento obiettivo:
Altro
Colore:
Nero
Motor zoom:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Numero di punti immagine (megapixel):
2
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per l'installazione ad angolo:
no
Capacità memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Incassato/incorporato:
no
Con lampada IR:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Max. portata a infrarossi:
0 m
mezzo di comunicazione cablato:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Comunicazione tramite wireless:
no
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Con segnalatore di movimento video:
no
frequenza dei fotogrammi:
25 fps
Grado di protezione (IP):
Altro
Angolo di osservazione orizzontale:
67...67.1 °
Assorbimento di potenza:
1.14 W
Tensione di alimentazione:
0.1...12.01 V
Con luce bianca:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
portata luce bianca max.:
0 m
Diametro:
0 mm
Altezza:
45 mm
Larghezza:
28.5 mm
Supporta H.264 Codec:
no
Profondità:
24 mm
Supporta H.265 Codec:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporta Motion JPEG Codec:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporta MPEG-4 Codec:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
Altro
con l'analisi IA integrata:
no
con slot per schede di memoria:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
con analisi audio integrata:
no
Collegamento HDMI:
no
raccordo mini HDMI:
no
raccordo VGA:
no
raccordo DVI:
no
collegamento BNC:
sì
raccordo DisplayPort:
no
mini DisplayPort:
no
raccordo S-video:
no
raccordo USB-C:
no
Con microfono:
no
Con altoparlante:
no


