pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4652.036ES TLC DOME AHD 5MPX OB. 3,6MM - 4652.036ES

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4652.036ES TLC DOME AHD 5MPX OB. 3,6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 0...3.6 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352717626

Codice prodotto

VIW4652.036ES

Cod. produttore

4652.036ES

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

0...3.6 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Coassiale

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

0...79 °

Assorbimento di potenza:

3 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

9400 mm

Altezza:

80 mm

Larghezza:

9400 mm

Profondità:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Altro

Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g