VIMAR SPA - VIW46516.213D TLC BULLET AHD 4MPX OB. 2,7-13,5MM - 46516.213D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
8013406300935
Codice prodotto
VIW46516.213D
Cod. produttore
46516.213D
Produttore
VIW
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
50 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
76 mm
Profondità:
306 mm
Protocollo:
Analogico