pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4651.2812ES TLC BULLET AHD 5MPX OB. 2,8-12MM - 4651.2812ES

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4651.2812ES TLC BULLET AHD 5MPX OB. 2,8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 5

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Esecuzione del percorso di trasmissione - Coassiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352717510

Codice prodotto

VIW4651.2812ES

Cod. produttore

4651.2812ES

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Coassiale

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Protocollo:

Altro

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con segnalatore di movimento video:

Capacità memoria:

0 GB

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

3500...9400 °

Assorbimento di potenza:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

6900 mm

Altezza:

90 mm

Larghezza:

6900 mm

Profondità:

193 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g