VIMAR SPA - VIW4651.2812B.1 TLC BULLET AHD 1080P OB. 2,8-12MM CVBS - 4651.2812B.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di punti immagine (megapixel) - 2
Con obbiettivo - sì
Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm
Esecuzione del percorso di trasmissione - Coassiale
Confezione
1 PZ
EAN
8007352730571
Codice prodotto
VIW4651.2812B.1
Cod. produttore
4651.2812B.1
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Numero di punti immagine (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Grandezza della distanza focale:
2.8...12 mm
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Coassiale
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Protocollo:
Altro
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Con segnalatore di movimento video:
no
Capacità memoria:
0 GB
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di osservazione orizzontale:
2300...8300 °
Assorbimento di potenza:
420 W
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Colore:
Bianco
Diametro:
6900 mm
Altezza:
90 mm
Larghezza:
6900 mm
Profondità:
193 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no