VIMAR SPA - VIW4651.2713BLM TLC BULLET AHD 1080P VF LOW LIGHT PLUS - 4651.2713BLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Tipologia costruttiva - Forma a proiettile
Telecamera a immagine termica - no
modulare (obiettivo e fotocamera separati) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013406311566
Codice prodotto
VIW4651.2713BLM
Cod. produttore
4651.2713BLM
Produttore
VIW
Tipologia:
Standard (fisso)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Tipologia costruttiva:
Forma a proiettile
Telecamera a immagine termica:
no
modulare (obiettivo e fotocamera separati):
no
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Comando del pannello:
DC
Collegamento obiettivo:
Altro
Colore:
Bianco
Motor zoom:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Numero di punti immagine (megapixel):
1
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per l'installazione ad angolo:
no
Capacità memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Incassato/incorporato:
no
Con lampada IR:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Max. portata a infrarossi:
0 m
mezzo di comunicazione cablato:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Comunicazione tramite wireless:
no
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Con segnalatore di movimento video:
no
frequenza dei fotogrammi:
25 fps
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Con luce bianca:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
portata luce bianca max.:
0 m
Diametro:
7600 mm
Altezza:
76 mm
Larghezza:
7600 mm
Supporta H.264 Codec:
no
Profondità:
306 mm
Supporta H.265 Codec:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporta Motion JPEG Codec:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporta MPEG-4 Codec:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
Analogico
con l'analisi IA integrata:
no
con slot per schede di memoria:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
con analisi audio integrata:
no
Collegamento HDMI:
no
raccordo mini HDMI:
no
raccordo VGA:
no
raccordo DVI:
no
collegamento BNC:
sì
raccordo DisplayPort:
no
mini DisplayPort:
no
raccordo S-video:
no
raccordo USB-C:
no
Con microfono:
no
Con altoparlante:
no


