pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4651.036F TLC BULLET AHD 4K OB. 3,6MM - 4651.036F

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4651.036F TLC BULLET AHD 4K OB. 3,6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 0...3.6 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352717497

Codice prodotto

VIW4651.036F

Cod. produttore

4651.036F

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

0...3.6 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Coassiale

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

0...88 °

Assorbimento di potenza:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

7000 mm

Altezza:

84 mm

Larghezza:

7000 mm

Profondità:

167 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Altro

Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g