VIMAR SPA - VIW46260.5P.03 SWITCH GBIT 4 PORTE POE AT 1UPLINK 1SFP - 46260.5P.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 5
Gestibile - no
Numero di slot per moduli - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
8007352784741
Codice prodotto
VIW46260.5P.03
Cod. produttore
46260.5P.03
Produttore
VIW
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
5
Gestibile:
no
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
5
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
5
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
4
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
1
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
60 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
1
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
125 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
73 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
27 mm
Max. potenza assorbita:
3.79 W
Alimentatore ridondante:
no


