VIMAR SPA - VIW46260.10P.02 SWITCH ETHERNET 10 PORTE GIGABIT 8POE AT - 46260.10P.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 10
Gestibile - no
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
8013406307170
Codice prodotto
VIW46260.10P.02
Cod. produttore
46260.10P.02
Produttore
VIW
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
10
Gestibile:
no
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
10
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
8
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
120 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
10
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
200 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
101.8 mm
Altezza:
27 mm
Max. potenza assorbita:
5 W
Alimentatore ridondante:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


