pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4626.040E TLC BULLET TERMICA 256X192PX PLUS - 4626.040E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4626.040E TLC BULLET TERMICA 256X192PX PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Tipologia costruttiva - Forma a proiettile

  • Telecamera a immagine termica - sì

  • modulare (obiettivo e fotocamera separati) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352802834

Codice prodotto

VIW4626.040E

Cod. produttore

4626.040E

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Tipologia costruttiva:

Forma a proiettile

Telecamera a immagine termica:

sì

modulare (obiettivo e fotocamera separati):

no

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Comando del pannello:

DC

Collegamento obiettivo:

Altro

Colore:

Bianco

Motor zoom:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per l'installazione ad angolo:

no

Capacità memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Incassato/incorporato:

no

Con lampada IR:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

mezzo di comunicazione cablato:

sì

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Comunicazione tramite wireless:

no

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Con segnalatore di movimento video:

sì

frequenza dei fotogrammi:

25 fps

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Con luce bianca:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

portata luce bianca max.:

0 m

Diametro:

7500 mm

Altezza:

75 mm

Larghezza:

7500 mm

Supporta H.264 Codec:

sì

Profondità:

168 mm

Supporta H.265 Codec:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporta Motion JPEG Codec:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporta MPEG-4 Codec:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

con l'analisi IA integrata:

sì

con slot per schede di memoria:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

con analisi audio integrata:

no

Collegamento HDMI:

no

raccordo mini HDMI:

no

raccordo VGA:

no

raccordo DVI:

no

collegamento BNC:

no

raccordo DisplayPort:

no

mini DisplayPort:

no

raccordo S-video:

no

raccordo USB-C:

no

Con microfono:

no

Con altoparlante:

no

Telecamera Bullet IP termica Plus con doppia ottica, risoluzione ottica termica 256x192px con obiettivo fuoco fisso 3,2mm, risoluzione ottica visibile 5Mpx con obiettivo fuoco fisso 4mm, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30m, funzioni AV con rilevazione target, WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP66. Dimensioni: 217x80x80 mm. Peso 710 g