pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW4625.028B TLC CUBE WI-FI HD 2MPX OB. 2,8MM - 4625.028B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4625.028B TLC CUBE WI-FI HD 2MPX OB. 2,8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

  • Protocollo - TCP/IP

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Con lampada IR -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406311290

Codice prodotto

VIW4625.028B

Cod. produttore

4625.028B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Protocollo:

TCP/IP

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

8700 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza:

8700 mm

Profondità:

219 mm

Telecamera cube IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 multi Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10 m, PIR 7M, funzioni Digital WDR, smart IR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, defog, corridoio, RTSP, protocollo ONVIF. Dimensioni: 72 × 72 x 130 mm. Peso 185 g

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA