pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4623.003D TLC MINI-PTZ IP 4MPX 3X 20M IR PLUS - 4623.003D

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4623.003D TLC MINI-PTZ IP 4MPX 3X 20M IR PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 3.18...7.42 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Tipologia costruttiva - Forma di cupola

  • Telecamera a immagine termica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352802803

Codice prodotto

VIW4623.003D

Cod. produttore

4623.003D

Produttore

VIW

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

3.18...7.42 mm

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Tipologia costruttiva:

Forma di cupola

Telecamera a immagine termica:

no

modulare (obiettivo e fotocamera separati):

no

Distanza focale:

Variabile

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Comando del pannello:

DC

Collegamento obiettivo:

Altro

Colore:

Bianco

Motor zoom:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per l'installazione ad angolo:

no

Capacità memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Incassato/incorporato:

no

Con lampada IR:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Max. portata a infrarossi:

20 m

mezzo di comunicazione cablato:

sì

Numero di ingressi digitali:

1

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Numero di uscite digitali:

1

Comunicazione tramite wireless:

no

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

frequenza dei fotogrammi:

25 fps

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

44.3...113.6 °

Assorbimento di potenza:

12 W

Con luce bianca:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

portata luce bianca max.:

0 m

Diametro:

116 mm

WDR (Wide dynamic range):

120 dB

Altezza:

75 mm

numero di flussi video:

3

Larghezza:

116 mm

Supporta H.264 Codec:

sì

Profondità:

75 mm

Supporta H.265 Codec:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporta Motion JPEG Codec:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporta MPEG-4 Codec:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

con l'analisi IA integrata:

sì

con slot per schede di memoria:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

con analisi audio integrata:

no

Collegamento HDMI:

no

raccordo mini HDMI:

no

raccordo VGA:

no

raccordo DVI:

no

collegamento BNC:

no

raccordo DisplayPort:

no

mini DisplayPort:

no

raccordo S-video:

no

raccordo USB-C:

no

Con microfono:

sì

Con altoparlante:

no

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Telecamera Mini-PTZ IP Plus 4Mpx (2688 × 1520), sensore CMOS 1/2,7in, obiettivo 3,18 ~ 7,42 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 3x, illuminatori IR con portata fino a 20m, slot SD CARD 256GB, funzioni di AV con rilevazione target, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 12 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 116x75 mm. Peso 460 g