pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4622.2812GAE TLC DOME IP 6MPX 2,8-12MM MOT IK10 PLUS - 4622.2812GAE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4622.2812GAE TLC DOME IP 6MPX 2,8-12MM MOT IK10 PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 6

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352753778

Codice prodotto

VIW4622.2812GAE

Cod. produttore

4622.2812GAE

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

6

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

50 m

Con segnalatore di movimento video:

Capacità memoria:

256 GB

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

37...109 °

Assorbimento di potenza:

8.4 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

14100 mm

Altezza:

100 mm

Larghezza:

141 mm

Profondità:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Telecamera Dome IP Plus a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, CVBS, Microfono integrato, funzioni AV con rilevazione target e classificazione video, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ? 141x114 mm. Peso 930 g