pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW4622.2812ESA TLC DOME IP 5MPX 2,8-12MM MOT. MIC A.V - 4622.2812ESA

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4622.2812ESA TLC DOME IP 5MPX 2,8-12MM MOT. MIC A.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352712935

Codice prodotto

VIW4622.2812ESA

Cod. produttore

4622.2812ESA

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Capacità memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

3600...10000 °

Assorbimento di potenza:

720 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

11200 mm

Altezza:

100 mm

Larghezza:

11200 mm

Profondità:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g