VIMAR SPA - VIW4621.2812GAE TLC BULLET IP 6MPX 2,8-12MM MOT PLUS - 4621.2812GAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Sistema d'immagine - PAL
Caratteristica del sistema di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8007352753761
Codice prodotto
VIW4621.2812GAE
Cod. produttore
4621.2812GAE
Produttore
VIW
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
2.8...12 mm
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Numero di punti immagine (megapixel):
6
Capacità memoria:
256 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
70 m
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Con segnalatore di movimento video:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di osservazione orizzontale:
37...109 °
Assorbimento di potenza:
8.4 W
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
10000 mm
Altezza:
89 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
280 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
TCP/IP