pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4621.028BA TLC BULLET IP 2MPX 2,8MM A.V - 4621.028BA

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4621.028BA TLC BULLET IP 2MPX 2,8MM A.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 1

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 0...2.8 mm

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352712775

Codice prodotto

VIW4621.028BA

Cod. produttore

4621.028BA

Produttore

VIW

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

1

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

0...2.8 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con segnalatore di movimento video:

Capacità memoria:

256 GB

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

0...107 °

Assorbimento di potenza:

450 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

7500 mm

Altezza:

75 mm

Larghezza:

7500 mm

Profondità:

168 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g