pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4621.028B TLC BULLET IR IP 2MPX OB 2,8MM H.265 - 4621.028B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4621.028B TLC BULLET IR IP 2MPX OB 2,8MM H.265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

  • Con lampada IR -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352700727

Codice prodotto

VIW4621.028B

Cod. produttore

4621.028B

Produttore

VIW

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

7500 mm

Altezza:

75 mm

Larghezza:

7500 mm

Profondità:

168 mm

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DDNR, HLC,BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g