VIMAR SPA - VIW41232 SUPPORTO+CORNICE 2M HEAVY - 41232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Altezza - 278 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406277121
Codice prodotto
VIW41232
Cod. produttore
41232
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Altezza:
278 mm
Profondità:
45 mm
Supporto completo di placca Pixel Heavy, 2 moduli, grigio sablé


