VIMAR SPA - VIW41156.02 SCATOLA PARETE 6M(2X3) PIXEL ARDESIA - 41156.02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Nero
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 210 mm
Altezza - 397 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406273079
Codice prodotto
VIW41156.02
Cod. produttore
41156.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
210 mm
Altezza:
397 mm
Profondità:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (2x3) Pixel, ardesia. Dimensioni 210x397x70,6 mm


