pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41153.02 SCATOLA PARETE 3M PIXEL ARDESIA - 41153.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41153.02 SCATOLA PARETE 3M PIXEL ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 397 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406272997

Codice prodotto

VIW41153.02

Cod. produttore

41153.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

A parete

Larghezza:

110 mm

Altezza:

397 mm

Profondità:

70.6 mm

Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 3 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x397x70,6 mm