VIMAR SPA - VIW41152.04 SCATOLA PARETE 2M PIXEL GRIGIO ANODIZZ. - 41152.04
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 110 mm
Altezza - 281.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406272973
Codice prodotto
VIW41152.04
Cod. produttore
41152.04
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
110 mm
Altezza:
281.7 mm
Profondità:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 2 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


