VIMAR SPA - VIW41147.02 CORNICE PARAP. 6M(3X2) PIXEL ARDESIA - 41147.02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 310 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406272829
Codice prodotto
VIW41147.02
Cod. produttore
41147.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
310 mm
Altezza:
282 mm
Profondità:
35.8 mm
Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel, ardesia. Dimensioni 310x281,7x35,8 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


